2/2-cestný magnetický ventil, ES, FPM, NC, přímo řízený, 230 V, 50-60 Hz, NPT 1/8, PN 0-25 bar

Č. pol.: 102970
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102970
EAN/GTIN 4047322156660
Číslo výrobcu 102970
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, AISI304, FPM, NC, přímo řízený, 230 V, 50–60 Hz, teplota média -15 až 100 °C, okolní teplota -15 až 55 °C, NPT1/8, PN0–25 bar. V provedeních – s přímým ovládáním – s nuceným ovládáním

Charakteristika:

  • A: 91,0 mm
  • Š: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Konstrukce: 1
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4301
  • Závit: NPT 1/8
  • Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: Nerezová ocel 1,4301
  • těsnicí materiál: FPM
  • Provozní tlak max: 25 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Elektrické připojení: pro zásuvku PG 11 P, podle DIN 4400
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 55 °C
  • Minimální teplota okolí: -15 °C