2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený 230 V, 50-60 Hz, NBR, G 1/4, PN 0-12 bar

Č. pol.: 102821
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102821
EAN/GTIN 4047322156813
Číslo výrobcu 102821
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímočarý, 230 V, 50–60 Hz, teplota média -25 až +80 °C, okolní teplota -25 až +55 °C, NBR, G 1/4, PN 0–12 bar. Dlouhodobě osvědčená standardní řada v provedeních – s přímým ovládáním – s nuceným ovládáním – s předřazeným ovládáním Pro všechny aplikace se stlačeným vzduchem, neutrálními plyny a řídkými neutrálními médii.

Charakteristika:

  • A: 91,0 mm
  • Š: 30,0 mm
  • DN: 3,2
  • Konstrukce: 2
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/4
  • Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: mosaz
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Elektrické připojení: ISO 4400, konektor (PG 11 P)
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -25 °C
  • Maximální teplota okolí: 55 °C
  • Minimální teplota okolí: -25 °C