Ochranná trubka pro zašroubování G 1/2, L1 = 160 mm, CrNi ocel 1.4571

Č. pol.: 102815
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102815
EAN/GTIN 4047322166225
Číslo výrobcu 102815
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Ochranná trubka k zašroubování, se zajišťovací šroubem, G 1/2, L1 = 160 mm, provozní tlak max. 25 bar, CrNi ocel 1.4571. Pro bimetalové teploměry řady „vysoce kvalitní provedení“.

Charakteristika:

  • L1: 160,0 mm
  • OK: 27 mm
  • Závit: G 1/2 AG
  • Materiál: CrNi ocel 1.4571
  • Ø těsnicího kroužku: 26 mm
  • Průměr ochranné trubky: 10 mm
  • Provozní tlak max: 25 bar