Popis:
Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, připojení vzadu pro ochrannou trubici typů SR02, SR12, SR22, Ø63 mm, rozsah měření. 0 °C až 160 °C. Použití: Všestranné použití ve strojírenství, při výrobě nádrží, potrubí a přístrojů, v topenářství. Je nutná ochranná trubka (odnímatelná pomocí zajišťovacího šroubu).
Charakteristika:
- Kroužek: CrNi ocel
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
- Typ WIKA: 52
- Přípojka: hladký, s objímkou pro ochrannou trubku, Ø 18 mm
- Průměr nádoby: 63 mm
- ponorná hřídel: Ø 8 mm, CrNi ocel
- Zorník: sklo přístrojů
- poloha připojení: vzadu
- Provozní tlak: max. 25 bar (na ochranné trubce)
- oprava zobrazení: nastavitelná ručička
- Max. zobrazovací plocha: 160 °C
- Minimální zobrazovací plocha.: 0 °C
- Vhodné pro typy ochranných trubek: SR02 / SR12 / SR22
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar