Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, L1=63/L2=43, Ø 63, 0 °C až 200 °C

Č. pol.: 102786
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102786
EAN/GTIN 4047322098823
Číslo výrobcu 102786
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, připojení vzadu pro ochrannou trubici typů SR01, SR11, SR21, Ø63 mm, rozsah měření. 0 °C až 200 °C. Použití: Všestranné použití ve strojírenství, při výrobě nádrží, potrubí a přístrojů, v topenářství. Je nutná ochranná trubka (odnímatelná pomocí zajišťovacího šroubu).

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Typ WIKA: 52
  • Přípojka: hladký, s objímkou pro ochrannou trubku, Ø 18 mm
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • ponorná hřídel: Ø 8 mm, CrNi ocel
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: vzadu
  • Provozní tlak: max. 25 bar (na ochranné trubce)
  • oprava zobrazení: nastavitelná ručička
  • Max. zobrazovací plocha: 200 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: 0 °C
  • Vhodné pro typy ochranných trubek: SR01 / SR11 / SR21
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 2 bar