Bimetalový teploměr, G 1/2 vzadu, L=160, Ø 100, -30 °C až 50 °C

Č. pol.: 102780
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102780
EAN/GTIN 4047322098748
Číslo výrobcu 102780
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bimetalový teploměr, průmyslové provedení, připojení vzadu, G 1/2, délka ponorné trubice 160 mm, Ø 100 mm, rozsah měření -30 °C až 50 °C. Použití: Všestranné použití v průmyslu. Ochranná trubka není nutná.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 52
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • ponorná hřídel: Ø 8 mm, CrNi ocel
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: vzadu
  • Provozní tlak: max. 25 bar (na ponorné části)
  • oprava zobrazení: nastavitelná ručička
  • Délka ponorné části: 160 mm
  • Max. zobrazovací plocha: 50 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: -30 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar