Bimetalový teploměr, G 1/2 hi., délka ponorné trubice 40 mm, Ø63, do 60 °C

Č. pol.: 102759
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102759
EAN/GTIN 4047322091459
Číslo výrobcu 102759
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bimetalový teploměr pro topenářskou techniku, připojení vzadu, G 1/2, délka ponorné trubice 40 mm, Ø 63 mm, rozsah měření 0 °C až 60 °C. Použití: Vytápění, sanitární technika, obecné použití.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 46
  • Ochranná trubka: připevněné (odnímatelné), slitina mědi
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: akrylové sklo
  • poloha připojení: vzadu
  • Provozní tlak: max. 6 bar (na ochranné trubce)
  • oprava zobrazení: na konci ponorné části (Ø 9 mm)
  • Délka ponorné části: 40 mm
  • Max. zobrazovací plocha: 60 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: 0 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar