Mikroprocesorem řízený digitální displej, 4místný LED displej

Č. pol.: 102757
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102757
EAN/GTIN 4047322122559
Číslo výrobcu 102757
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mikroprocesorem řízený digitální displej, vestavná verze, 4místný LED displej, přesnost +/-0,5 % +/- 1 číslice v celém rozsahu. Univerzální digitální displej pro malé instalace, umožňuje snadné přizpůsobení konkrétním měřicím úkolům na místě bez dalších pomocných prostředků. Elektrický 4místný LED displej, výška číslic 10 mm, červený.

Charakteristika:

  • Výška: 24,0 mm
  • Hloubka: 52,0 mm
  • Šířka: 48,0 mm
  • Vstup: volně volitelné 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
  • Typ WIKA: DI32-1
  • Druh krytí: přední strana IP 65
  • Přesnost: ± 0,5 % ± 1 číslice rozsahu
  • pomocná energie: DC 9 ... 28 V, proudový odběr max. 60 mA při DC 12 V
  • Analogový výstup: Dva volně programovatelné tranzistorové spínací výstupy
  • Digitální výstup: RS 485