Tlakový snímač, měřicí rozsah 0–600, 0 bar, G 1/4, CrNi ocel 1.4404

Č. pol.: 102755
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102755
EAN/GTIN 4047322277280
Číslo výrobcu 102755
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový snímač pro obecné průmyslové použití, nelinearita 0,5 %, rozsah měření 0–600,0 bar, G 1/4, CrNi ocel 1.4404. Ve standardním provedení pro všeobecné použití. Pro elektronické měření tlaku v oblasti nízkého a vysokého tlaku.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4404
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: A-10
  • Druh krytí: IP 65 podle EN 60529
  • Výstupní signál: 4 - 20 mA, 2vodičový
  • nelinearita: 0,5 % rozpětí
  • Provozní napětí: 8 - 30 V
  • Rozsah měření max. bar: 600 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Elektrické připojení: s úhlovou zástrčkou podle DIN EN 175301-803 A
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: 0 °C
  • Části přicházející do styku s měřenou látkou: CrNi ocel 1,4404
  • Maximální teplota okolí: 80 °C
  • Minimální teplota okolí: 0 °C