Vodní trubka ve tvaru U, připojovací čep, G 1/2, CrNi ocel

Č. pol.: 102675
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102675
EAN/GTIN 4047322123099
Číslo výrobcu 102675
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vodní trubka ve tvaru U s připojovacím čepem na straně odběru tlaku, podle DIN 16282, G 1/2, z oceli CrNi 1.4571. Jako chladicí úsek pro kapaliny, plyny a páry při měření tlaku. Při použití trubky s vodním vakem se médium ochladí na teplotu kompatibilní s manometrem a chrání se před pulzacemi měřené látky. Ve vodní trubici se tvoří kondenzát, který zabraňuje pronikání horké měřené látky do tlakoměru. Před uvedením tlakového potrubí do provozu se doporučuje naplnit trubku vodního vaku chladicí kapalinou.

Charakteristika:

  • Materiál: CrNi ocel 1.4571
  • Typ WIKA: 910,15
  • Vlákno 1: G 1/2 AG
  • Vlákno 2: G 1/2 IG
  • Provedení: Ve tvaru U, s připojovacími čepy na straně odběru tlaku
  • upínací objímka: podle normy DIN 16283, SW 27
  • Odlehčení tlaku: horizontálně