Vodní kapalinová trubka ve tvaru U, připojovací čep, G 1/2, ocel

Č. pol.: 102674
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102674
EAN/GTIN 4047322123082
Číslo výrobcu 102674
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vodní kapalinová trubka ve tvaru U s připojovacím čepem na straně odběru tlaku, podle DIN 16282, G 1/2, z oceli 1.0039, 1.0345. Jako chladicí úsek pro kapaliny, plyny a páry při měření tlaku. Při použití trubky s vodním vakem se médium ochladí na teplotu kompatibilní s manometrem a chrání se před pulzacemi měřené látky. Ve vodní trubici se tvoří kondenzát, který zabraňuje pronikání horké měřené látky do tlakoměru. Před uvedením tlakového potrubí do provozu se doporučuje naplnit trubku vodního vaku chladicí kapalinou.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel 1.0039, 1.0345
  • Typ WIKA: 910,15
  • Vlákno 1: G 1/2 AG
  • Vlákno 2: G 1/2 IG
  • Provedení: Ve tvaru U, s připojovacími čepy na straně odběru tlaku
  • upínací objímka: podle normy DIN 16283, SW 27
  • Odlehčení tlaku: horizontálně