Uzavírací ventil manometru, čep - upínací objímka, mosazná, G 1/2

Č. pol.: 102657
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102657
EAN/GTIN 4047322122979
Číslo výrobcu 102657
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil manometru, čep - upínací objímka, pouzdro z leštěné mosazi, upínací objímka z oceli, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C. Mezi tlakoměr a potrubí je vhodné vložit uzavírací ventil. Při poloze páčky „vyfouknout“ se médium dostává do atmosféry. Uzavírací kohouty s kontrolním připojením slouží k současnému připojení měřidel provozního tlaku k tlakovému potrubí.

Charakteristika:

  • PN: 25 bar
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Typ WIKA: 910,10
  • Vlákno 1: G 1/2 AG
  • Vlákno 2: G 1/2 IG
  • Ruční páka: Plast
  • Provedení: Čep / upínací objímka
  • upínací objímka: Ocel fosfátovaná
  • předpis: DIN 16262-A
  • Rozsah použití: pro všechny manometry s plochým těsnicím kroužkem podle DIN 16258
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C