Mano-připojovací šroubení G 1/2 vnitřní trubka vnější Ø12, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 102640
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102640
EAN/GTIN 4047322166942
Číslo výrobcu 102640
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Připojovací šroubení manometru, G 1/2 vnitřní, vnější průměr trubky 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 27, pozinkovaná ocel. Manometrová přípojka, vnitřní závit válcový, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 47,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: G 1/2 IG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 12 mm