Mano-připojovací šroubení G 1/4 vnitřní vnější průměr trubky 8, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 102634
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102634
EAN/GTIN 4047322166881
Číslo výrobcu 102634
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Připojovací šroubení manometru, G 1/4 vnitřní, vnější průměr trubky 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 19, pozinkovaná ocel. Manometrová přípojka, vnitřní závit válcový, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 37,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: G 1/4 IG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm