Popis:
Plátkový manometr, chemické provedení, připojení radiální spodní, G 1/2, typ 432.50, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 10, 0 bar, Ø 100. Plátkové manometry v robustním nebo chemickém provedení. Vhodné pro plynná a kapalná média, v chemickém provedení také v agresivním prostředí.
Charakteristika:
- Kroužek: CrNi ocel
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
- Závit: G 1/2 AG
- Typ WIKA: 432,50
- měřicí člen: CrNi ocel
- Třída jakosti: 1,6
- ukazatel: CrNi ocel
- Průměr nádoby: 100 mm
- Zorník: Vícevrstvé bezpečnostní sklo
- poloha připojení: radiálně dole
- Rozsah měření max. bar: 10 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Průměr měřicí příruby: 100 mm
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,2 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak