Popis:
Plátkový manometr, robustní provedení, přípojka radiálně dole, G 1/2, typ 422.12, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Plátkové manometry v robustním nebo chemickém provedení. Vhodné pro plynná a kapalná média, v chemickém provedení také v agresivním prostředí.
Charakteristika:
- Kroužek: CrNi ocel, černá
- Kryty a skříně: šedá litina, černá
- Závit: G 1/2 AG
- Typ WIKA: 422,12
- měřicí člen: CrNi ocel
- Třída jakosti: 1,6
- ukazatel: slitina mědi
- Průměr nádoby: 100 mm
- Zorník: sklo přístrojů
- poloha připojení: radiálně dole
- Rozsah měření max. bar: 6 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Průměr měřicí příruby: 100 mm
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak