Membránový manometr, robustní, G 1/2 radiální spodní, -1/ + 1, 5 bar, Ø 100

Č. pol.: 102584
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102584
EAN/GTIN 4047322163255
Číslo výrobcu 102584
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plátkový manometr, robustní provedení, přípojka radiálně dole, G 1/2, typ 422.12, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Plátkové manometry v robustním nebo chemickém provedení. Vhodné pro plynná a kapalná média, v chemickém provedení také v agresivním prostředí.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel, černá
  • Kryty a skříně: šedá litina, černá
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 422,12
  • měřicí člen: CrNi ocel
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 1,5 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Průměr měřicí příruby: 100 mm
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vakuum/přetlak