Popis:
Manometr z CrNi oceli, bezpečnostní provedení, připojení radiální dole, G 1/2, typ 232.30, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah 0-10, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr (bezpečnostní provedení) z chromniklové oceli s nerozbitnou přepážkou (pevná přední stěna) a vyfukovatelnou zadní stěnou. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
- Závit: G 1/2 AG
- Typ WIKA: 232,30
- Třída jakosti: 1,0
- Průměr nádoby: 100 mm
- Zorník: Vícevrstvé bezpečnostní sklo
- poloha připojení: radiálně dole
- Rozsah měření max. bar: 10 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 200 °C
- Teplota média min.: -40 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -40 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,2 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak