Popis:
Standardní manometr v provedení z chromniklové oceli, přípojka radiální dole, G 1/4, typ 131.11, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0 - 25, 0 bar, Ø 50. Trubkový manometr (standardní model) kompletně z CrNi oceli, ekonomický a spolehlivý. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí. Aplikace Clean Dry Air, strojírenství a všeobecné strojírenství.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
- Závit: G 1/4 AG
- Typ WIKA: 131,11
- Třída jakosti: 2,5
- Průměr nádoby: 50 mm
- Zorník: Polykarbonát
- poloha připojení: radiálně dole
- Rozsah měření max. bar: 25 bar
- Rozsah měření max. psi: 360
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Rozsah měření min. psi: 0
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -40 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -40 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar