Zimní bunda INDUSTRY Macon, Unisex, Černomodrá, Velikost XL

Č. pol.: 10235-194-010 XL
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
Číslo položky 10235-194-010 XL
EAN/GTIN 5707209839480
Číslo výrobcu 10235-194-010 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • výrobok 4 v 1 s odnímateľnými rukávmi a odnímateľnou podšívkou
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Tvarované rukávy ponúkajú veľkú voľnosť pohybu
  • Zvýšená ochrana proti chladu vďaka predĺženému chrbtu
  • zlepšená viditeľnosť pre životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Faux kožušinový golier
  • Odnímateľná umelá kožušinová podšívka so zipsom
  • Zapínanie na zips, pás na ochranu pred počasím a skryté patentové gombíky
  • Rukávy sú odnímateľné
  • Chrbát je predĺžený
  • Vrecko na zips pod ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • D-krúžok
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) a upevňovacie prvky na zápästí
  • Vnútorná nastaviteľná šnúrka vo výške pásu
  • Pás s nastavením tlačidla
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Obvod hrudníka: 112 cm / 44 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie