Třmenový mikrometr s ráčnou 0-1″, 0.0001″

Č. pol.: 102-717
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 102-717
EAN/GTIN 4946368508566
Číslo výrobcu 102-717
Číslo L L40010 10153
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Šroub pro měření konzoly s rohatkovým bubnem pro maximální opakovatelnost. Tento mechanický upínací měřicí šroub nabízí následující výhody: Pro ovládání jednou rukou a provoz v držáku. Ráčna je zřetelně slyšitelná a měření lze provádět s rovnoměrnou měřicí silou. S tepelnou izolací.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, stavěcího klíče, stavěcího etalonu (od 25 mm), osvědčení o zkoušce.

Vhodné výrobky