Standardní manometr, přední kroužek černý, G 1/8 vzadu, 0-10, 0 bar, Ø 40

Č. pol.: 101885
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101885
EAN/GTIN 4047322073226
Číslo výrobcu 101885
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr s černým čelním kroužkem, ocelovým pouzdrem, připojením vzadu uprostřed, G 1/8, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 10, 0 bar, Ø40. Trubkový manometr ve standardním provedení s montážním čelním kroužkem, chromovaný nebo černý ocelový plech, případně s trojúhelníkovým čelním kroužkem, chromovaný ocelový plech. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocelový plech
  • Závit: G 1/8 AG
  • Typ WIKA: 111,12
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 40 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak