Popis:
Standardní manometr s chromovaným předním kroužkem, ocelové pouzdro, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0–1,6 bar, Ø 50. Trubkový manometr ve standardním provedení s montážním čelním kroužkem, chromovaný nebo černý ocelový plech, případně s trojúhelníkovým čelním kroužkem, chromovaný ocelový plech. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: Ocelový plech
- Závit: G 1/4 AG
- Typ WIKA: 111,12
- měřicí člen: slitina mědi
- Třída jakosti: 1,6
- ukazatel: slitina mědi
- Průměr nádoby: 50 mm
- Zorník: Plast
- poloha připojení: zadní, středové
- Rozsah měření max. bar: 1,6 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak