Proporcionální regulační ventil „posiflow“, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 2

Č. pol.: 101639
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101639
EAN/GTIN 4047322163408
Číslo výrobcu 101639
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Proporcionální regulační ventil „posiflow“ pro vzduch / plyn / vodu / olej, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 2, maximální rozdíl provozních tlaků 5,0 bar. Pro elektronickou regulaci průtoku. Pro všechny aplikace, ve kterých je třeba regulovat průtok kapaliny nebo plynu. Ventil pracuje na základě speciální technologie magnetického kotvy s nízkým třením a vysokou dynamikou. Při použití tohoto zařízení se zásuvným zesilovačem: Minimální a maximální proud a frekvence lze měnit pomocí integrovaných potenciometrů. Lze také připojit proudovou rampu, kterou lze měnit pomocí potenciometru. Tím lze dosáhnout pomalých změn průtoku i přes skokové změny požadované hodnoty. Při nastavených hodnotách < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) je řídicí proud zcela vypnut, takže ventil je bez proudu (funkce těsného uzavření). Pro provoz těchto proporcionálních ventilů doporučujeme použití zásuvného zesilovače. Výhody: - úspora místa a nákladů - integrovaná regulace teploty - přesná regulace - optimální průtok bez vodních rázů - rampa pro plynulou reakci na náhlé změny vstupního signálu - funkce vypnutí

Charakteristika:

  • A: 59,0 mm
  • Š: 25,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • DN: 1,2
  • Medium: Vzduch, neutrální plyny, voda, olej
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/8
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: mosaz
  • Řízení: prostřednictvím konektorového zesilovače 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • Rozsah tlaku: Vakuum až 8 barů
  • ventilová deska: FKM
  • těsnicí materiál: FKM
  • Bezpečnostní chování: těsně uzavíratelný při poklesu napětí
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Teplota média min.: 0 °C
  • Maximální teplota okolí: 40 °C
  • Minimální teplota okolí: 0 °C
  • Rozdíl provozního tlaku max.: 5 bar