Oboustranná ráčnová hlavice ∙ s rukojetí

Č. pol.: 1016/2
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1016/2
EAN/GTIN 4000896001965
Číslo výrobcu 1016/2
Číslo L L60140 780
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Dřík s odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku, výstup s kolíkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 620 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.81 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 2

Rozsah dodávky:

  • 1014
  • 1016

Vhodné výrobky