Vesta INDUSTRY Knoxville, Unisex, Černomodrá, Velikost 4XL

Č. pol.: 10154-154-010 4XL
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
Číslo položky 10154-154-010 4XL
EAN/GTIN 5707209838209
Číslo výrobcu 10154-154-010 4XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prešívaná podšívka
  • Extra studená ochrana cez predĺžený chrbát
  • Elastické manžety sa dobre zatvoria a udržia teplo na tele
  • Zips v zadnej podšívke pre potlač/výšivku
  • zlepšuje viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Prešívaná podšívka
  • Chrbát je predĺžený
  • Zapínanie na zips, pás na ochranu pred počasím a skryté patentové gombíky
  • Vrecko na zips pod ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • D-krúžok
  • Predné vrecká
  • Elastické manžety
  • Podšívka na zips vzadu pre logo/výšivku
  • Pás s nastavením tlačidla
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Obvod hrudníka: 132 cm / 52 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie