Inline regulátor tlaku, 2 x IG, bez sekundárního odvzdušnění, G 1/4, 6 bar

Č. pol.: 101499
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101499
EAN/GTIN 4047322203852
Číslo výrobcu 101499
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Inline regulátor tlaku, 2 x IG, bez sekundárního odvzdušnění, G 1/4, SW 17, pracovní tlak (přednastavený) 6 bar, PN max. 18 bar. Jednočinný membránový regulátor lze zabudovat do každého systému stlačeného vzduchu. Tlak je nastaven z výroby a nelze jej změnit, takže produkt je odolný proti manipulaci. Regulátor je vhodné namontovat přímo na nástroj, aby byl zajištěn správný tlak. Tímto způsobem není nástroj zatěžován vyšším tlakem v přívodním systému a je chráněn před kolísáním tlaku v hadicích, trubkách atd. Použitím regulátoru tlaku potrubí se dosahuje energetické účinnosti a hospodárnosti.

Charakteristika:

  • A: 34,0 mm
  • Š: 52,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Řada: inline
  • Kryty a skříně: Zinek
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 800 l/min
  • Vnitřní díly: mosaz, NBR, nerezová ocel
  • Provozní tlak max: 18 bar
  • měření průtoku: přiP1 = 12 bar a poklesu tlakuΔp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C
  • Pracovní tlak (přednastavený): 6 bar