Popis:
Regulátor tlaku DRV 225, vysokotlaké provedení, bez zpětné regulace, včetně manometru, G 3/8, regulační rozsah 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Membránový regulátor tlaku bez sekundárního odvzdušnění s neodlehčeným jednosedadlovým ventilem. Vysoká přesnost nastavení a dobrá odezva díky nízkému tření několika pohyblivých částí. Vhodné zejména pro stlačený vzduch, dusík, jiné neutrální, nehořlavé plyny, u kapalin použitelné pouze pro menší průtoky.
Charakteristika:
- A: 70,0 mm
- Š: 188,0 mm
- C: 141,0 mm
- D: 47,0 mm
- DN: 10
- Kryty a skříně: Červený mosaz 2.1096.01
- Závit: G 3/8
- kryt pružiny: lisované mosazné díly
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah regulace max.: 20 bar
- Rozsah regulace min.: 1,5 bar
- Vstupní tlak max.: 40 bar
- Průtok kvs hodnota: 0,6 m³/h
- Teplotní rozsah max.: 100 °C
- Rozsah teplot min.: -15 °C
- Redukční poměr max.: 6:1