Regulátor tlaku DRV 250, nízkotlaké provedení, G 1/2, 0, 2 - 2 bar

Č. pol.: 101436
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101436
EAN/GTIN 4047322071031
Číslo výrobcu 101436
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku DRV 250, nízkotlaké provedení, bez zpětné vazby, včetně manometru, G 1/2, regulační rozsah 0, 2 - 2 bar, PE max. 25 bar. Membránový regulátor tlaku bez sekundárního odvzdušnění s neodlehčeným jednosedadlovým ventilem. Vysoká přesnost nastavení a dobrá odezva díky nízkému tření několika pohyblivých částí. Vhodné zejména pro stlačený vzduch, dusík, jiné neutrální, nehořlavé plyny, u kapalin použitelné pouze pro menší průtoky.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 232,5 mm
  • C: 186,0 mm
  • D: 46,5 mm
  • DN: 15
  • Kryty a skříně: Červený mosaz 2.1096.01
  • Závit: G 1/2
  • kryt pružiny: lisované mosazné díly
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 2 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,2 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • Průtok kvs hodnota: 1,2 m³/h
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C
  • Redukční poměr max.: 20:1