Popis:
Regulátor tlaku DRV 200, standardní provedení, bez zpětné vazby, včetně manometru, G 1/2, regulační rozsah 1, 5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Membránový regulátor tlaku bez sekundárního odvzdušnění s neodlehčeným jednosedadlovým ventilem. Vysoká přesnost nastavení a dobrá odezva díky nízkému tření několika pohyblivých částí. Vhodné zejména pro stlačený vzduch, dusík, jiné neutrální, nehořlavé plyny, u kapalin použitelné pouze pro menší průtoky.
Charakteristika:
- A: 85,0 mm
- Š: 188,5 mm
- C: 142,0 mm
- D: 46,5 mm
- DN: 15
- Kryty a skříně: Červený mosaz 2.1096.01
- Závit: G 1/2
- kryt pružiny: lisované mosazné díly
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah regulace max.: 8 bar
- Rozsah regulace min.: 1,5 bar
- Vstupní tlak max.: 25 bar
- Průtok kvs hodnota: 1,2 m³/h
- Teplotní rozsah max.: 100 °C
- Rozsah teplot min.: -15 °C
- Redukční poměr max.: 10:1