Popis:
Zpětný filtr s regulátorem tlaku pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, včetně manometru, od 90 µm do 110 µm, R 1, PE max. 16 bar. Kombinovaná stanice pro regulaci tlaku a filtraci pitné a užitkové vody, jakož i studniční, procesní a chladicí vody pro průtokové chlazení, sestávající z membránového regulátoru tlaku s odlehčeným jednosedadlovým ventilem a zpětným filtrem. Ruční čištění filtrační vložky zpětným propláchnutím (vypláchnutí nečistot) v pravidelných intervalech. Integrovaný zpětný ventil s sacími prvky, páka zpětného ventilu, otočná rukojeť pro zpětný ventil, přípojka hadice pro proplachovací vodu.
Charakteristika:
- A: 79,7 mm
- Š: 213,0 mm
- C: 392,8 mm
- DN: 25
- Kryty a skříně: mosaz
- Závit: R 1
- Sedmá šálek: Nárazuvzdorný plast
- Rozsah regulace max.: 6 bar
- Rozsah regulace min.: 2 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Průtok kvs hodnota: 3,5 m³/h
- horní průchodná šířka: 110 µm
- měření průtoku: při poklesu tlaku ∆p = 0,2 bar
- spodní průchozí šířka: 90 µm
- Maximální teplota vody: 30 °C
- Minimální teplota vody: 5 °C
- Provozní teplota max.: 0 °C
- Maximální teplota okolí: 40 °C
- Minimální teplota okolí: 5 °C