Jemný filtr „Bavaria“ pro pitnou vodu, bez DVGW, 90 µm, R 1 1/2

Č. pol.: 101417
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101417
EAN/GTIN 4047322011945
Číslo výrobcu 101417
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Jemný filtr „Bavaria“ pro pitnou vodu, bez DVGW, 90 µm, R 1 1/2, vstupní tlak max. 16 bar, teplota vody max. 30 °C. Pro filtraci pitné a užitkové vody, jakož i studniční, procesní a chladicí vody pro průtokové chlazení. Chrání vodovodní potrubí a k němu připojené vodovodní systémy před poruchami a korozním poškozením.

Charakteristika:

  • A: 140,0 mm
  • Š: 254,0 mm
  • C: 290,0 mm
  • DN: 40
  • Řada: Bavorsko
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: R 1 1/2
  • Sedmá šálek: speciální plast odolný proti nárazům
  • jemnost filtru: 90 µm
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 9 m³/h
  • Maximální teplota vody: 30 °C
  • Minimální teplota vody: 5 °C
  • Maximální teplota okolí: 40 °C
  • Minimální teplota okolí: 5 °C