Jemný filtr „Bavaria“ pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, 90 µm, R 1

Č. pol.: 101415
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101415
EAN/GTIN 4047322011921
Číslo výrobcu 101415
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Jemný filtr „Bavaria“ pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, 90 µm, R 1, vstupní tlak max. 16 bar, teplota vody max. 30 °C. Pro filtraci pitné a užitkové vody, studniční, procesní a chladicí vody pro průtokové chlazení. Chrání vodovodní potrubí a k němu připojené vodovodní systémy před poruchami a korozním poškozením.

Charakteristika:

  • A: 120,0 mm
  • Š: 206,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • DN: 25
  • Řada: Bavorsko
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: R 1
  • Sedmá šálek: speciální plast odolný proti nárazům
  • jemnost filtru: 90 µm
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 5,5 m³/h
  • Maximální teplota vody: 30 °C
  • Minimální teplota vody: 5 °C
  • Maximální teplota okolí: 40 °C
  • Minimální teplota okolí: 5 °C