Popis:
Regulátor tlaku „Saxonia“ pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, včetně manometru, R 1, regulační rozsah 1, 5 – 6 bar, vstupní tlak max. 16 bar. Membránový regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým ventilem a zabudovaným filtrem Tyto regulátory tlaku nezávislé na přetlaku chrání domácí vodovodní instalace před příliš vysokým tlakem vody. Mohou být také použity pro komerční a průmyslové účely v rámci jejich specifikace.
Charakteristika:
- A: 100,0 mm
- Š: 184,0 mm
- DN: 25
- Řada: Saxonia
- Medium: Pitná voda
- Kryty a skříně: mosaz
- Závit: R 1
- Sedmá šálek: plast, s nastavitelnou stupnicí pro zpětný tlak
- kryt pružiny: Plast
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah regulace max.: 6 bar
- Rozsah regulace min.: 1,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Průtok kvs hodnota: 5,3 m³/h
- Maximální teplota vody: 30 °C
- Minimální teplota vody: 5 °C
- Maximální teplota okolí: 40 °C
- Minimální teplota okolí: 5 °C