Regulátor tlaku pro pitnou vodu, DVGW-gepr., R 1 1/2, 1, 5-6 bar, PE max.16

Č. pol.: 101364
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101364
EAN/GTIN 4047322011471
Číslo výrobcu 101364
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro pitnou vodu, certifikovaný DVGW, včetně manometru, průhledného sítka, R 1 1/2, regulační rozsah 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Membránový regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým ventilem a zabudovaným filtrem Tyto regulátory tlaku nezávislé na přetlaku chrání domácí vodovodní instalace před příliš vysokým tlakem vody. Mohou být také použity pro komerční a průmyslové účely s ohledem na jejich specifikace.

Charakteristika:

  • A: 225,0 mm
  • Š: 299,0 mm
  • C: 173,0 mm
  • D: 126,0 mm
  • Medium: Pitná voda, dusík, stlačený vzduch, neutrální kapaliny
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: R 1 1/2
  • Sedmá šálek: Průhledná miska
  • kryt pružiny: Plast
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 12,6 m³/h
  • Provozní teplota max.: 30 °C