Zimní bunda INDUSTRY Columbus, Unisex, Černá, Velikost L

Č. pol.: 10135-194-09 L
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
Číslo položky 10135-194-09 L
EAN/GTIN 5707209838902
Číslo výrobcu 10135-194-09 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Tvarované rukávy ponúkajú veľkú voľnosť pohybu
  • Prešívaná a prešívaná fleecová podšívka
  • Zvýšená ochrana proti chladu vďaka predĺženému chrbtu
  • zlepšená viditeľnosť pre životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Prešívaná a prešívaná fleecová podšívka
  • Fleecový vnútorný golier
  • Chrbát je predĺžený
  • Zapínanie na zips, pás na ochranu pred počasím a skryté patentové gombíky
  • Vrecko na zips pod ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • D-krúžok
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) a upevňovacie prvky na zápästí
  • Vnútorná nastaviteľná šnúrka vo výške pásu
  • Pás s nastavením tlačidla
  • Podšívka na zips vzadu pre logo/výšivku
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie