Vymeniteľná čepeľ Torx PLUS pre krútiaci

Č. pol.: 10134
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
Číslo položky 10134
EAN/GTIN 4010995287429
Číslo výrobcu 10134
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vaši efektivitu: Velmi tenká geometrie břitu je obzvláště vhodná pro aplikace s obtížným přístupem.
  • Použití: Pro řízené šroubování se specifikovaným točivý moment.
  • Čepel: Vysoce kvalitní chrom-vanadium-molybden ocel, kalený, matný chromovaný.
  • Čepel: Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximální rozměrovou přesnost.
  • Čepel: Barevné kódování světle zelená.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Torx PLUS®: 25IP
  • Max. Hodnota krútiaceho momentu (Nm): 15 Nm
  • Max. Hodnota krútiaceho momentu (lbs): 132 libier
  • priemery Hex čepeľ (mm): 6 mm
  • celková dĺžka (mm): 130 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 53 mm
  • S batériou / akumulátor: nie