Regulátor tlaku pro pitnou vodu, bez DVGW, R 1, 1, 5 - 12 bar

Č. pol.: 101329
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101329
EAN/GTIN 4047322274555
Číslo výrobcu 101329
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro pitnou vodu, bez DVGW, včetně manometru, R 1, regulační rozsah 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, předtlak min. 2, 5 bar. Regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým pístovým ventilem nebo jednosedadlovým membránovým ventilem a zabudovaným lapačem nečistot. Speciálně navržen pro použití s vodou. Zařízení lze však použít i pro všechny ostatní aplikace s neutrálními, nelepivými kapalinami, vzduchem a neutrálními, nehořlavými plyny.

Charakteristika:

  • A: 160,0 mm
  • Š: 178,5 mm
  • C: 150,0 mm
  • D: 28,5 mm
  • DN: 25
  • Kryty a skříně: Červený mosaz (Rg5)
  • Závit: R 1
  • kryt pružiny: lisované mosazné díly
  • Vnitřní díly: Plast, mosaz, nerezová ocel
  • těsnicí materiál: NBR-SBR
  • Minimální předtisk.: 2,5 bar
  • Rozsah regulace max.: 12 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • Průtok kvs hodnota: 5,4 m³/h
  • Minimální pokles tlaku: 1 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C