Popis:
Vysoce výkonný regulátor tlaku se 2 manometry, G 2, regulační rozsah 0, 2 - 6 bar, PE max. 25 bar, teplota média max. 60 °C. Regulátor tlaku s membránou nezávislý na vstupním tlaku, s vnitřním pilotním ovládáním a sekundárním odvzdušněním pro velmi velké průtoky. Oddělené zobrazení vstupního a pracovního tlaku pomocí 2 manometrů. Nastavení tlaku lze zafixovat stlačením ručního kolečka.
Charakteristika:
- A: 160,0 mm
- Š: 261,0 mm
- DN: 50
- Kryty a skříně: Hliník, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 2
- Průtok: 50000 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah regulace max.: 6 bar
- Rozsah regulace min.: 0,2 bar
- Vstupní tlak max.: 25 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 10 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C