Přesný regulátor tlaku bez manometru, G 1/4, regulační rozsah 0, 05 - 2 bar

Č. pol.: 101245
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101245
EAN/GTIN 4047322108898
Číslo výrobcu 101245
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný regulátor tlaku bez manometru, G 1/4, regulační rozsah 0, 05 - 2 bar, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním pro dosažení extrémně přesného pracovního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 58,0 mm
  • Š: 124,0 mm
  • C: 107,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • Medium: jemně filtrovaný, neolejovaný stlačený vzduch (0,01 µm)
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 450 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 2 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,05 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Připojení manometru: G 1/8
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 2,2 - 4,5 l/min, v závislosti na vstupním tlaku a regulačním rozsahu
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C