Popis:
Manometr v provedení z chromniklové oceli, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, typ 232.50, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 10, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr z chromniklové oceli, kompletně z nerezové oceli. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
- Závit: G 1/4 AG
- Typ WIKA: 232,50
- Třída jakosti: 1,6
- Průměr nádoby: 63 mm
- Popis: Manometr Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 10 bar
- Zorník: Polykarbonát
- poloha připojení: zadní, středové
- Rozsah měření max. bar: 10 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 200 °C
- Teplota média min.: -40 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -40 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak