Vysokotlaký regulátor 60 bar, včetně manometru, G 3/8, regulační rozsah. 1–20 bar

Č. pol.: 101148
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 101148
EAN/GTIN 4047322270038
Číslo výrobcu 101148
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysokotlaký regulátor 60 bar, včetně manometru, G 3/8, regulační rozsah 1 - 20 bar, vstupní tlak max. 60 bar, provozní teplota -10 °C až 90 °C. Tlakový regulátor v pístovém provedení se sekundárním odvzdušněním, zcela z mosazi, do značné míry nezávislý na přetlaku a s možností zpětné regulace. Speciálně konstruováno pro vysoké tlaky až do max. 60 bar, aretace tlaku pomocí pojistné matice.

Charakteristika:

  • A: 72,0 mm
  • Š: 164,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 133,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/8
  • Průtok: 2500 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch a jiné neutrální, nehořlavé plyny
  • Rozsah regulace max.: 20 bar
  • Rozsah regulace min.: 1 bar
  • Vstupní tlak max.: 60 bar
  • měření průtoku: při P1 = 20 bar, P2 = 10 bar a pokles tlaku ∆p = 4 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C