Kulová měřicí vložka, M2.5x0.45 Ø1,8 mm ocel, ocel, metrická

Č. pol.: 101122
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 101122
EAN/GTIN 4946368809021
Číslo výrobcu 101122
Číslo L L40010 155
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • A: M2,5x0,45
  • D: 1,8
  • Funkce: A: M2,5 x 0,45
  • Velikost / rozměr: 0,014 X 0,003 X 0,003 M
  • Materiál: Ocel
  • Palcová/metrická: Metrické

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka