Popis:
Speciální filtr „Standard“ s kovovou nádobou, 0,01 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, teplota okolí média max. 60 °C, vypouštěcí ventil: ručně. Pro všechny případy použití, kde jsou požadavky na stlačený vzduch obzvláště vysoké. Separační výkon zaručuje filtraci nejjemnějších olejových výparů a mikroskopických částic. Pro ochranu jemných filtračních vložek je nutné před ně instalovat standardní filtr, který zachytí hrubší nečistoty.
Charakteristika:
- A: 48,0 mm
- C: 14,0 mm
- D: 133,5 mm
- H: 38,0 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Řada: Standardní
- Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 3/8
- Nádoba: kovové nádoby
- Průtok: 380 l/min
- Efektivita: 99,999 %
- jemnost filtru: 0,01 µm
- Odvod kondenzátu: Manuální
- Vstupní tlak max.: 25 bar
- měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C