5/16“ Šroubovací bitová destička, DIN3126-C8, TORX T20

Č. pol.: 100T-32 T20
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 100T-32 T20
EAN/GTIN 4991644207183
Číslo výrobcu 100T-32 T20
Číslo L L60050 5280
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Pohon: 5/16″
  • Vnější šestihran
  • T20
  • Vnější torx
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Speciální bitová ocel