Filtr „Standard“, s kovovým pouzdrem, 60 µm, BG 5, G 2

Č. pol.: 100980
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 100980
EAN/GTIN 4047322110495
Číslo výrobcu 100980
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „Standard“ s kovovou nádobou, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 25 bar, teplota média max. 60 °C, vypouštěcí ventil: ručně. Odstředivý separátor se slinutým filtračním prvkem.

Charakteristika:

  • A: 148,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 397,0 mm
  • H: 120,0 mm
  • BG: 5
  • DN: 55
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 2
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 30000 l/min
  • jemnost filtru: 60 µm
  • Odvod kondenzátu: Manuální
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C