Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 3, G 3/4, 0, 5 - 3 bar

Č. pol.: 100885
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 100885
EAN/GTIN 4047322115636
Číslo výrobcu 100885
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 3, G 3/4, PE max. 40 bar, teplota média max. 90 °C, regulační rozsah 0, 5 - 3 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Regulátory tlaku udržují pracovní tlak konstantní i při kolísání vstupního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 116,0 mm
  • Š: 93,0 mm
  • C: 43,0 mm
  • D: 177,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/4
  • Průtok: 8700 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 3 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 40 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C