Popis:
Regulátor tlaku pro montáž na rozvaděč „Standard“, bez manometru, BG 3, G 3/4, PE max. 25 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah. 0, 1–3 bar. Včetně matice pro montáž na panel a podložky. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním.
Charakteristika:
- A: 90,0 mm
- C: 31,0 mm
- D: 132,4 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Řada: Standardní
- Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 3/4
- Průtok: 5000 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah regulace max.: 3 bar
- Rozsah regulace min.: 0,1 bar
- Vstupní tlak max.: 25 bar
- Závit na ovládacím panelu: M20x1,5
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C