Regulátor tlaku pro montáž na ovládací panel „Standard“, BG 2, G 1/2, 0, 5–6 bar

Č. pol.: 100858
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 100858
EAN/GTIN 4047322108492
Číslo výrobcu 100858
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro montáž na rozvaděč „Standard“, bez manometru, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah. 0, 5–6 bar. Včetně matice pro montáž na panel a podložky. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním.

Charakteristika:

  • A: 70,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • D: 111,9 mm
  • BG: 2
  • DN: 15
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/2
  • Průtok: 2200 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • Závit na ovládacím panelu: M20x1,5
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C