Redukční vsuvka krátká, G 1 AG, G 3/4 IG, SW 36, mosaz poniklovaná

Č. pol.: 100844
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 100844
EAN/GTIN 4047322220606
Číslo výrobcu 100844
Číslo L L00970 120003
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátké provedení, G 1 vně, G 3/4 uvnitř, SW 36, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C. Použitelná pro vzduch, vodu, olej, páru atd. Dosavadní provedení. Dodáváno do vyprodání zásob. Po vyprodání bude dodávka provedena v nové optimalizované geometrii.

Charakteristika:

  • L1: 18,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • OK: 36 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • vnější závit: G 1
  • vnitřní závit: G 3/4
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C